AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M6010 170M6010 FUSE 630A 690V 3/80 AR UC - 170M6010

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6010 170M6010 FUSE 630A 690V 3/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 630 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516017258

Codice prodotto

EAO170M6010

Cod. produttore

170M6010

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

630 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

105 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

78 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA