AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5715 170M5715 FUSE 900A 690V 2FU/115 AR UC - 170M5715

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5715 170M5715 FUSE 900A 690V 2FU/115 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712262262

Codice prodotto

EAO170M5715

Cod. produttore

170M5715

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

900 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

110 W

Fori di fissaggio:

M12

Distanza da centro a centro degli attacchi:

115 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 16 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale I?N: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta