AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5500 170M5500 FUSE 1000A 1100V 2BKN/90 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5500 170M5500 FUSE 1000A 1100V 2BKN/90 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 1100 V

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5027590259613

Codice prodotto

EAO170M5500

Cod. produttore

170M5500

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

1100 V

Corrente nominale:

1000 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

135 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

91.3 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4,potere di apertura 100 kA