AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5462 170M5462 FUSE 630A 690V 2BKN/50 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5462 170M5462 FUSE 630A 690V 2BKN/50 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5704057029643

Codice prodotto

EAO170M5462

Cod. produttore

170M5462

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, size 2, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA