AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5395 170M5395 FUSE 550A 1250V 2BKN/75 AR CU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 550 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5996516015698

Codice prodotto

EAO170M5395

Cod. produttore

170M5395

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

550 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

100 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

74.3 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, poteredi apertura 100 kA