AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M5213 170M5213 FUSE 700A 690V 2TN/110 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5213 170M5213 FUSE 700A 690V 2TN/110 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 700 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5704057028462

Codice prodotto

EAO170M5213

Cod. produttore

170M5213

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

700 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA