AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M4700 170M4700 FUSE 200A 1250V 1SHT AR CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4700 170M4700 FUSE 200A 1250V 1SHT AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5704057026697

Codice prodotto

EAO170M4700

Cod. produttore

170M4700

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA