AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M4461 170M4461 FUSE 350A 690V 1BKN/50 AR UC - 170M4461

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 350 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516013359

Codice prodotto

EAO170M4461

Cod. produttore

170M4461

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

350 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

51.1 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, size 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA