AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M4360 170M4360 FUSE 315A 690V 1EK/86 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4360 170M4360 FUSE 315A 690V 1EK/86 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 315 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516012970

Codice prodotto

EAO170M4360

Cod. produttore

170M4360

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

315 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

58 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

86.5 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), modello francese, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA