EATON - EAO170M4243 170M4243 FUSE 400A 1250V 1KN/110 AR CU - 170M4243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 400 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516012727
Codice prodotto
EAO170M4243
Cod. produttore
170M4243
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
400 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
75 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm







