AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M4112 170M4112 FUSE 400A 690V 1KN/80 AR UC - 170M4112

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 400 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516012017

Codice prodotto

EAO170M4112

Cod. produttore

170M4112

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

400 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

65 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

77.7 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA