AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M3441 170M3441 FUSE 100A 1250V 1*BKN/80 AR CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M3441 170M3441 FUSE 100A 1250V 1*BKN/80 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516010662

Codice prodotto

EAO170M3441

Cod. produttore

170M3441

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

100 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

30 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

74 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA