AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M3267 170M3267 FUSE 315A 690V 1*KN/110 AR UC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 315 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516010259

Codice prodotto

EAO170M3267

Cod. produttore

170M3267

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

315 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

50 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

106 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA