AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M2676 170M2676 FUSE 35A 1000V DIN 00 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2676 170M2676 FUSE 35A 1000V DIN 00 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 35 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5704057019187

Codice prodotto

EAO170M2676

Cod. produttore

170M2676

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

35 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 35 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA