AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M2673 170M2673 FUSE 20A 1000V DIN 00 AR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590345705

Codice prodotto

EAO170M2673

Cod. produttore

170M2673

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

20 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA