AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M2666 170M2666 FUSE 160A 690V 00TN/80 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2666 170M2666 FUSE 160A 690V 00TN/80 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338271

Codice prodotto

EAO170M2666

Cod. produttore

170M2666

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA