AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M2617 170M2617 FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2617 170M2617 FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338165

Codice prodotto

EAO170M2617

Cod. produttore

170M2617

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA