AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M1759 170M1759 FUSE 200A 690V 000FU/70 AR CU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 750 V

  • Potere di interruzione - 50 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590333115

Codice prodotto

EAO170M1759

Cod. produttore

170M1759

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Corrente nominale:

200 A

Tensione di dimensionamento CC:

750 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

40 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

73.8 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, circuiti IGBT, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA