AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M1408 170M1408 FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590073905

Codice prodotto

EAO170M1408

Cod. produttore

170M1408

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, BS88-4, 9 x 73 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 90 kA