AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170M1315 170M1315 FUSE 63A 690V 000U/80 GR UC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590332675

Codice prodotto

EAO170M1315

Cod. produttore

170M1315

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

63 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

76.7 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA