AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170L9222 170L9222 FUSE 700A 2000V 3BKN/140 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170L9222 170L9222 FUSE 700A 2000V 3BKN/140 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 2000 V

  • Corrente nominale - 700 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516008928

Codice prodotto

EAO170L9222

Cod. produttore

170L9222

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

2000 V

Corrente nominale:

700 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

200 W

Fori di fissaggio:

M12

Distanza da centro a centro degli attacchi:

143 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 2000 V, size 3, 74 x 90 x 143 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4