AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170H3006 170H3006 BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

EATON
copiacopia
EATON - EAO170H3006 170H3006 BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516007785

Codice prodotto

EAO170H3006

Cod. produttore

170H3006

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Connettore M10

Con contatto aggiuntivo:

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 110 mm, DIN 43653