AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170E8882 170E8882 FUSE 160A 4000V 2SKN/394 AR DC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 4000 V

  • Potere di interruzione - 60 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516001974

Codice prodotto

EAO170E8882

Cod. produttore

170E8882

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Corrente nominale:

160 A

Tensione di dimensionamento CC:

4000 V

Potere di interruzione:

60 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

182 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

393 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 4000 V, size 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione, potere di apertura 60 kA