AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170E3965 170E3965 FUSE 10A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170E3965 170E3965 FUSE 10A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 4000 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516006672

Codice prodotto

EAO170E3965

Cod. produttore

170E3965

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Tensione di dimensionamento CC:

4000 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

34 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

395 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione