AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170983 FRBMM-C13/1N/001 MT-DIFF 1P+N C13 10KA 0 - 170983

EATON
copiacopia
EATON - EAO170983 FRBMM-C13/1N/001 MT-DIFF 1P+N C13 10KA 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081671069

Codice prodotto

EAO170983

Cod. produttore

170983

Produttore

EAO

interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità/interruttore modulare con protezione da sovracorrente indipendente dalla tensione di rete; indicatore posizione di contatto rosso-verde; protezione spina posteriore; il connettore ad arresto meccanico tristabile consente la rimozione da un gruppo di chiusura esistente; possibilità di adattamento con un’ampia gamma di accessori; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali fino a 40 A; tipi curva B,C,D; potere nominale di manovra 10 kA; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C