AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170856 FRBMM-C16/2/03 MT-DIFF C16 2P 10KA 03

EATON
copiacopia
EATON - EAO170856 FRBMM-C16/2/03 MT-DIFF C16 2P 10KA 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081674176

Codice prodotto

EAO170856

Cod. produttore

170856

Produttore

EAO

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

75.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

FI/LS; 16A; 300mA; curva caratteristica LS: C; 2p; curva caratteristica FI: AC