AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170422 FRCMM-80/4/03 DIFF.PURO 4P 80A 03

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 80 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 60.66 kg CO2 eq.

EAN

4015081669103

Codice prodotto

EAO170422

Cod. produttore

170422

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

80 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

415 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Interruttori Differenziali Puri Serie: FRCmM. Conformi alla norma IEC/EN61008 • Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde) • Conforme alla prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza tra i contatti > 4mm • Leva a sgancio libero • Alimentabile sia dall'alto che dal basso • Leva nera • Porta-etichetta trasparente • Clip di fissaggio su guida DIN bistabile • Possibilità di piombatura della manovra • Morsetto doppio sia a mantello per cavo che a gola per sbarretta, sia sopra che sotto