AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170398 FRCMM-40/2/01 DIFF.PURO 2P 40A 01

EATON
copiacopia
EATON - EAO170398 FRCMM-40/2/01 DIFF.PURO 2P 40A 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.1 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 29.43 kg CO2 eq.

EAN

4015081668885

Codice prodotto

EAO170398

Cod. produttore

170398

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.1 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

240 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 40A, 2p, 100mA, Typ AC