AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170225 FBSMV-40/3/1-A BLOCCO DIF 40A 3P 1-A

EATON
copiacopia
EATON - EAO170225 FBSMV-40/3/1-A BLOCCO DIF 40A 3P 1-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 1...1 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081667307

Codice prodotto

EAO170225

Cod. produttore

170225

Produttore

EAO

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

240...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

1...1 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Potenza dissipata:

5.2 W

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta