EATON - EAO170145 FBSMV-63/2/1-S BLOCCO DIF 63A 2P 1-S - 170145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 1000 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4015081666454
Codice prodotto
EAO170145
Cod. produttore
170145
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
1000 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Profondità di incasso:
70 mm