AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO170139 FBHMV-80/2/05-S/A BLOCCO DIF 80A 2P 05-S - 170139

EATON
copiacopia
EATON - EAO170139 FBHMV-80/2/05-S/A BLOCCO DIF 80A 2P 05-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 240...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081666393

Codice prodotto

EAO170139

Cod. produttore

170139

Produttore

EAO

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

240...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.5...0.5 A

Numero di poli:

2

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

40 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale montabile FBHmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 80 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta