AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO16NHG000B-690 16NHG000B-690 NH000, GG-GL, 16A, 690VAC,

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590157933

Codice prodotto

EAO16NHG000B-690

Cod. produttore

16NHG000B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, BS88-4, 9 x 73 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 90 kA