AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168865 BB-EVP-16/2P-1MU SBAR.PUNT. 80A 2P 1MT - 168865

EATON
copiacopia
EATON - EAO168865 BB-EVP-16/2P-1MU SBAR.PUNT. 80A 2P 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653577

Codice prodotto

EAO168865

Cod. produttore

168865

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

17.8 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 168865 - BB-EVP-16 2P-1MU SBAR.PUNT. 80A 2P 1MT