EATON - EAO168850 BB-EVF-10/3P-3MU SBAR.FORC. 63A 3P+1M 1M - 168850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 960 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653447
Codice prodotto
EAO168850
Cod. produttore
168850
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
960 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Passo modulare:
36 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA