AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168841 BB-EVF-16/2P-2MU SB.FORC. 80A 2P+1/2M 1M - 168841

EATON
copiacopia
EATON - EAO168841 BB-EVF-16/2P-2MU SB.FORC. 80A 2P+1/2M 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653379

Codice prodotto

EAO168841

Cod. produttore

168841

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

1016 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

27 mm

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di fase, 2Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m