AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168828 BB-EVF-10/N-1MU SBAR.FORC. 63A N 1MT - 168828

EATON
copiacopia
EATON - EAO168828 BB-EVF-10/N-1MU SBAR.FORC. 63A N 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1012 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653263

Codice prodotto

EAO168828

Cod. produttore

168828

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1012 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

17.8 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di fase, NET, 10qmm, connettore forchetta, 1m