AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6

EATON
copiacopia
EATON - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 30...65 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081652891

Codice prodotto

EAO168798

Cod. produttore

168798

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

30...65 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

65 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE65, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,1: 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser