EATON - EAO167896 FRCDM-25/4/03-G/B DIF.DIG 4P 25A 03-G/B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 26.65 kg CO2 eq.
EAN
4015081644728
Codice prodotto
EAO167896
Cod. produttore
167896
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Profondità di incasso:
70.5 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C