EATON - EAO167894 FRCDM-63/4/003-G/B DIF.DIG 4P 63A 003-G/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 52.92 kg CO2 eq.
EAN
4015081644704
Codice prodotto
EAO167894
Cod. produttore
167894
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Profondità di incasso:
70.5 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C