AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO167851 XC-152-E6-11 CPU SWD + CANOPEN

EATON
copiacopia
EATON - EAO167851 XC-152-E6-11 CPU SWD + CANOPEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali -

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

  • Contiene alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081644261

Codice prodotto

EAO167851

Cod. produttore

167851

Produttore

EAO

Contiente blocchi funzionali:

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di comunicazione:

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

no

Contiene modulo di ingresso digitale:

no

Contiene cavo di collegamento:

no

Contiene modulo di uscita digitale:

no

Contiene modulo funzioni:

Contiene monitor:

no

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

Contiene unità di memoria:

Contiene documentazione:

Contiente modulo simulatore:

no

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

no

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

Contiente altri componenti:

La linea di controllori compatti XC150 riunisce una moderna architettura di comando e una vasta scelta di interfacce di comunicazione in un unico dispositivo. Oltre a Ethernet offre diverse combinazioni di interfacce (Profibus-DP, CANopen, RS485, RS232, SmartWire-DT). Per soluzioni Lean Automation XC150 offre la funzione per il collegamento diretto a SmartWire-DT e consente pertanto la comunicazione con il livello di comando. La programmazione avviene conformemente a IEC 61131 (CoDeSys). Tutti i controllori XC-150 dispongono di un webserver integrato.