EATON - EAO167393 ASBELL230 SUONERIA 230V 1MOD. - 167393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Grigio
Volume - 75 dB
Tipo di tono - A battito veloce
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081638918
Codice prodotto
EAO167393
Cod. produttore
167393
Produttore
EAO
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Grigio
Volume:
75 dB
Tipo di tono:
A battito veloce
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro della campana:
0 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente assorbita:
0 A
Con controllo radio:
no