AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO167119 FRCMM-25/2/003-G/A-NA DIFF. UL/IEC 2P

EATON
copiacopia
EATON - EAO167119 FRCMM-25/2/003-G/A-NA DIFF. UL/IEC 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 11.89 kg CO2 eq.

EAN

4015081636211

Codice prodotto

EAO167119

Cod. produttore

167119

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

277 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Interruttore differenziale FRCmM-NA, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)