AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO164306 ZEB150-175-GF/KK REL TERM EL 35-175A SEP - 164306

EATON
copiacopia
EATON - EAO164306 ZEB150-175-GF/KK REL TERM EL 35-175A SEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0...175 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081608379

Codice prodotto

EAO164306

Cod. produttore

164306

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

0...175 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè termico secondo IEC60947-4-1, approvazione UL/CSA, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (5:1), monitoraggio integrato di correnti di terra (0,5 x Ir), classi di sgancio regolabili, protezione mancanza di fase e asimmetria, reset automatico / manuale, dimensionamento apparecchiatura e conduttori in funzione della classe di avviamento (CLASS), montaggio separato, dissipazione bassa