AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO160LMT 160LMT 160AMP 240V AC BS88 FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAO160LMT 160LMT 160AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590035347

Codice prodotto

EAO160LMT

Cod. produttore

160LMT

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale:

160 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

58.2 mm

Fusibile HRC (alta capacità di rottura) tipo/modello Eaton Group - 160LMT - 160LMT 160AMP 240V AC BS88 FUSE