AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO158309 SPBT12-280/2 SC. I+II 2P 280V 1,5KV 50KA

EATON
copiacopia
EATON - EAO158309 SPBT12-280/2 SC. I+II 2P 280V 1,5KV 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081548873

Codice prodotto

EAO158309

Cod. produttore

158309

Produttore

EAO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

280 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

0 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen, Anwendung gemäß IEC 60364-5-53 Abschnitt 534, Prüfklassen I, II nach IEC 61643-1, SPD-type T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305, Ausführung ohne Fernmeldung