AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO157861 P-SOL-XUV(24VDC) BOB.MIN.RITARD. 24VDC - 157861

EATON
copiacopia
EATON - EAO157861 P-SOL-XUV(24VDC) BOB.MIN.RITARD. 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081544516

Codice prodotto

EAO157861

Cod. produttore

157861

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli sganciatori di minima tensione P-SOL-XUV reagiscono con un ritardo di 600 ms. È così possibile bypassare oltre il 93% di tutte le interruzioni di rete di breve durata e dei cali di tensione ed evitare perdite di profitto causate dall'intervento inavvertito ad esempio di un interruttore dei Vigili del Fuoco.