EATON - EAO157859 P-SOL-XUV(230V50/60HZ,240V50/60HZ) RITAR - 157859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
2 PZ
EAN
4015081544493
Codice prodotto
EAO157859
Cod. produttore
157859
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


