AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO150643 M22-K01PV6 CONTATTI NC PER M22.PV

EATON
copiacopia
EATON - EAO150643 M22-K01PV6 CONTATTI NC PER M22.PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015081844678

Codice prodotto

EAO150643

Cod. produttore

150643

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Elemento di contatto 1 NC; fissaggio frontale; collegamento a vite; per pulsanti con funzione di arresto e ritenuta d'emergenza; max. 6 elementi di contatto