AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO150620 XV-102-D4-57TVR-10 HMI/PLC 5,7

EATON
copiacopia
EATON - EAO150620 XV-102-D4-57TVR-10 HMI/PLC 5,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 640

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130097063

Codice prodotto

EAO150620

Cod. produttore

150620

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

640

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

5.7 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

130 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

34 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

64000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

1

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

200

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

100

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

170 mm

Die XV100-Reihe beinhaltet sehr leistungsfähige HMI-PLC in Resistiv-Touchtechnik. Die Reihe umfasst Geräte im robusten Kunststoffgehäuse von 3.5 Zoll bis 7 Zoll Widescreen. Alle Geräte können auch hochkant eingebaut werden. Neben der immer vorhandenen Ethernet-Schnittstelle sind die Geräte sind mit vielfältigen Schnittstellenkombinationen erhältlich (CAN, Profibus-DP, RS232, RS485, SmartWire-DT). Über die SmartWire-DT-Schnittstelle können sämtliche kommunikationsfähigen Schaltgeräte, bis hin zum Sensor direkt angeschlossen werden. Das reduziert den Verfrahtungsaufwand erheblich. Alle Geräte verfügen über einen Webserver. Eine 5,7 Zoll- und eine 7 Zoll-Variante sind für den Hintereinbau konzipiert, d. h. sie verfügen über keine Frontblende. Schiffszulassung gemäß DNV-GL bei Einsatz von Entstörfiltern EATON XT-FIL-... und Einsatz von Ferriten an den Kommunikationsleitungen.