AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO148810 FCFBD02DI-3

EATON
copiacopia
EATON - EAO148810 FCFBD02DI-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081450480

Codice prodotto

EAO148810

Cod. produttore

148810

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Zoccolo portafusibile, corrente nominale d'impiego 63A, tensione nominale d'impiego 400V, grandezza D02 E18, larghezza di montaggio 36mm